Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 48-101 Päällystetyt käsineet xS Musta polyuretaani PR | AC3BAZ 2RA94

ANSELL 48-101 Pinnoitetut käsineet xS Musta polyuretaani PR

Varastossa
Tuote: AC3BAZ Malli: 48-101Ristiviite: 2RA94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta
LäimäysJoustava
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926201050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 48-101 Päällystetyt käsineet S Musta polyuretaani PR | AC3BBA 2RA95 48-101S€3.77
ANSELL 48-101 päällystetyt käsineet M polyuretaani musta PR | AC3BBB 2RA96 48-101M€3.77
ANSELL 48-101 Päällystetyt käsineet L Musta polyuretaani PR | AC3BBC 2RA97 48-101L€3.77
ANSELL 48-101 Päällystetyt käsineet XL Musta polyuretaani PR | AC3BBD 2RA98 48-101XL€3.77
ANSELL 48-101 päällystetyt käsineet 2XL musta polyuretaani PR | AC3BBE 2RA99 48-1012XL€3.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 48-101 Pinnoitetut käsineet xS Musta polyuretaani PR
€3.77 / yksikkö