Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U38160.100.0004 Fender Washer, 0.375 Inch Thickness, 5PK | CG8NRE 22UF69

FABORY U38160.100.0004 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.375 tuumaa, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8NRE Malli: U38160.100.0004Ristiviite: 22UF69 / 156C75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1"
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.375 "
Pesin sisällä Dia.1 1 / 16 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Aluslevy OD3 1 / 2 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9247
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U38160.100.0004 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.375 tuumaa, 5 PK
€30.61 /pakkaus