Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U31870.019.0075 Itseporautuva ruuvi, 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, kattilapäätyyppi, 100PK | CD3UGJ 42NN70

FABORY U31870.019.0075 Itseporautuva ruuvi, 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, kattilapäätyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CD3UGJ Malli: U31870.019.0075Ristiviite: 42NN70 / 156G02
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
€8.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 "
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.373 - 0.357 "
Pään korkeus0.133 - 0.122 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2686

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U31870.019.0075 Itseporautuva ruuvi, 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, kattilapäätyyppi, 100PK
€8.30 /pakkaus