Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U31305.019.0600 Drywall Screws, 6 Inch Length, Steel, #10 Size, Bugle Head Type, 100PK | CG8NDU 3YGW3

FABORY U31305.019.0600 Kipsilevyruuvit, pituus 6 tuumaa, terästä, koko nro 10, kierukkapäätyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8NDU Malli: U31305.019.0600Ristiviite: 3YGW3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.334 "
Pään korkeus0.098 "
Head TypeTasainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Pistetyyppiterävä
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiLoppu
TyyppiBugle pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0782
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kipsilevyn kiinnittämiseen puuhun tai metallikiinnitykseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U31305.019.0600 Kipsilevyruuvit, pituus 6 tuumaa, terästä, koko nro 10, kierukkapäätyyppi, 100PK
€41.16 /pakkaus