FABORY U22551.175.1150 Fully Threaded Stud, 11-1/2 Inch Length, 1-3/4-8 Thread Size, 4PK | CG8NCR 26LR88

FABORY U22551.175.1150 Täyskierteinen tappi, 11-1/2 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8NCR Malli: U22551.175.1150Ristiviite: 26LR88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus11 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4128
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.175.1150 Täyskierteinen tappi, 11-1/2 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 4PK
€365.15 /pakkaus