FABORY U22551.125.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK | CG8NBA 26LR49

FABORY U22551.125.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8NBA Malli: U22551.125.1000Ristiviite: 26LR49

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus10 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4924
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.125.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€514.68 /pakkaus