FABORY U22551.100.1225 Fully Threaded Rod, 12-1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, 15PK | CG8MZT 26LR17

FABORY U22551.100.1225 Täyskierteinen tanko, pituus 12-1/4 tuumaa, 1-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MZT Malli: U22551.100.1225Ristiviite: 26LR17

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus12 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0151
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.100.1225 Täyskierteinen tanko, pituus 12-1/4 tuumaa, 1-8 kierrekoko, 15PK
€718.70 /pakkaus