FABORY U22551.100.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuumaa pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK | CG8MZP 26LR13

FABORY U22551.100.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG8MZP Malli: U22551.100.0775Ristiviite: 26LR13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.659
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.100.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK
€609.83 /pakkaus