FABORY U22551.075.0575 Fully Threaded Stud, 5 3/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 50PK | CG8MYU 26LP80

FABORY U22551.075.0575 Täyskierteinen tappi, 5 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8MYU Malli: U22551.075.0575Ristiviite: 26LP80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2939
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.0575 Täyskierteinen tappi, 5 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 50PK
€709.55 /pakkaus