FABORY U22551.075.0400 Fully Threaded Stud, 4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 75PK | CG8MYL 26LP73

FABORY U22551.075.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 3/4-10, 75PK

Varastossa
Tuote: CG8MYL Malli: U22551.075.0400Ristiviite: 26LP73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€827.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4"
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.914
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 3/4-10, 75PK
€827.87 /pakkaus