FABORY U22551.075.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 75PK | CG8MYK 26LP71

FABORY U22551.075.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 75PK

Varastossa
Tuote: CG8MYK Malli: U22551.075.0350Ristiviite: 26LP71

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 2 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1284
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 75PK
€774.91 /pakkaus