FABORY U22085.137.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK | CG8MUB 26LP23

FABORY U22085.137.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MUB Malli: U22085.137.1000Ristiviite: 26LP23

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus10 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3335
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.137.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK
€213.18 /pakkaus