FABORY U22085.125.0675 Täyskierteinen tappi, 6 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 15PK | CG8MTG 26LP03

FABORY U22085.125.0675 Täyskierteinen tappi, 6 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MTG Malli: U22085.125.0675Ristiviite: 26LP03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus6 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6611
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.125.0675 Täyskierteinen tappi, 6 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 15PK
€221.62 /pakkaus