FABORY U22085.112.1800 Täyskierteinen tanko, 18 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK | CG8MTE 26LN99

FABORY U22085.112.1800 Täyskierteinen tanko, pituus 18 tuumaa, kierrekoko 1-1/8-8, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MTE Malli: U22085.112.1800Ristiviite: 26LN99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus18
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.151
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.1800 Täyskierteinen tanko, pituus 18 tuumaa, kierrekoko 1-1/8-8, 8PK
€501.09 /pakkaus