FABORY U22085.112.0625 Fully Threaded Stud, 6 1/4 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK | CG8MRA 26LN68

FABORY U22085.112.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG8MRA Malli: U22085.112.0625Ristiviite: 26LN68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus6 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1548
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 20PK
€219.50 /pakkaus