FABORY U22085.087.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 25PK | CG8MQG 26LN45

FABORY U22085.087.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MQG Malli: U22085.087.0850Ristiviite: 26LN45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2692
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.087.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 25PK
€217.40 /pakkaus