FABORY U22080.162.1775 Täyskierteinen tanko, 17 3/4 tuuman pituus, 1-5/8-8 kierrekoko, 4PK | CG8MLZ 26LM33

FABORY U22080.162.1775 Täyskierteinen tanko, 17 3/4 tuuman pituus, 1-5/8-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8MLZ Malli: U22080.162.1775Ristiviite: 26LM33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus17 3 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 5 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3418
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.162.1775 Täyskierteinen tanko, 17 3/4 tuuman pituus, 1-5/8-8 kierrekoko, 4PK
€309.45 /pakkaus