Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 22JL50 tankovarsi Hdpe 1-1 / 2 tuumaa 48 tuumaa | AF7QWF

GRAINGER 22JL50 Tankovarasto Hdpe 1-1/2 tuumaa 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7QWF Malli: 22JL50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi-0 / + .125
Iskulujuus (paunaa)2.4
Pituus48 "
Pituuden toleranssi-0
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Maks. Lämpötila176 F
Min. Lämpötila Luokitus-58 astetta F.
Vetolujuus4500 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.553
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3916100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
GRAINGER 22JL38 Vapaavarasto Hdpe 1 tuuma 48 tuumaa luonnonvalkoinen | AF7QVU 22JL381"48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€48.38
GRAINGER 22JL39 Vapaavarasto Hdpe 1 tuumaa 96 tuumaa | AF7QVV 22JL391"96 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€96.74
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JL40 Vapaavarasto Hdpe 1/2 tuumaa 48 tuumaa | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€14.92
GRAINGER 22JL42 Vapaavarasto Hdpe 1/4 tuumaa 48 tuumaa luonnonvalkoinen | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€12.35
GRAINGER 22JL43 Vapaavarasto HDD 1/4 tuumaa 96 tuumaa luonnonvalkoista | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€24.71
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JL44 Vapaavarasto Hdpe 3/4 tuumaa 48 tuumaa luonnonvalkoinen | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€32.47
GRAINGER 22JL45 Vapaavarasto Hdpe 3/4 tuumaa 96 tuumaa luonnonvalkoista | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€56.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JL50 Tankovarasto Hdpe 1-1/2 tuumaa 48 tuumaa
€120.25 / yksikkö