FABORY U22080.137.0850 Fully Threaded Stud, 8 1/2 Inch Length, 1-3/8-8 Thread Size, 10PK | CG8MJT 26LL68

FABORY U22080.137.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MJT Malli: U22080.137.0850Ristiviite: 26LL68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus8 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1669
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.137.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 10PK
€307.69 /pakkaus