FABORY U22080.125.1225 Täyskierteinen tanko, pituus 12-1/4 tuumaa, 1-1/4-8 kierrekoko, 8PK | CG8MJD 26LL53

FABORY U22080.125.1225 Täyskierteinen tanko, 12-1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MJD Malli: U22080.125.1225Ristiviite: 26LL53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus12 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2224
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.125.1225 Täyskierteinen tanko, 12-1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 8PK
€378.46 /pakkaus