FABORY U22080.125.0600 Fully Threaded Stud, 6 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 17PK | CG8MHJ 26LL28

FABORY U22080.125.0600 Täyskierteinen tappi, 6 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 17PK

Varastossa
Tuote: CG8MHJ Malli: U22080.125.0600Ristiviite: 26LL28

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus6"
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7624
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.125.0600 Täyskierteinen tappi, 6 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 17PK
€238.18 /pakkaus