Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7438H iskutulppa 1/2 tuuman asema 1-3 / 16 tuuma 6 Pt | AA8YWD 1AW32

PROTO J7438H Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8YWD Malli: J7438HRistiviite: 1AW32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko1.187 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J7350H Iskupistorasia 1/2 tuumaa 1-9/16 tuumaa 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "€68.15
PROTO J7312HT iskupistoke 1/2 tuuman asema 3/8 tuumainen 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€19.50
PROTO J7314HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 7/16 tuuma 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€20.67
PROTO J7316HT iskupistoke 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€19.11
PROTO J7322HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€20.38
PROTO J7326HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€22.46
PROTO J7332HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.5 "SAE1"€25.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7438H Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa 6 pt
€23.64 / yksikkö