FABORY U22080.112.0975 Täyskierteinen tappi, 9 3/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 10PK | CG8MGM 26LL03

FABORY U22080.112.0975 Täyskierteinen tappi, 9 3/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MGM Malli: U22080.112.0975Ristiviite: 26LL03

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus9 3 / 4 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2582
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.112.0975 Täyskierteinen tappi, 9 3/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 10PK
€179.24 /pakkaus