FABORY U22080.100.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 15PK | CG8MFK 26LK67

FABORY U22080.100.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MFK Malli: U22080.100.0950Ristiviite: 26LK67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus9 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.637
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.100.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 15PK
€202.81 /pakkaus