Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16251.025.0001 Siipimutteri, 1/4-28 kierrekoko, tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 50 pk | CD2KWE 41VA31

FABORY U16251.025.0001 Siipimutteri, 1/4-28 kierrekoko, tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 50 pk

Varastossa
Tuote: CD2KWE Malli: U16251.025.0001Ristiviite: 41VA31 / 177M08

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Kiinnittimen viimeistelysinkki
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.34 - 0.47 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Siipiväli0.97 "- 1.10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2628

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16251.025.0001 Siipimutteri, 1/4-28 kierrekoko, tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 50 pk
€20.06 /pakkaus