Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16250.075.0001 Siipimutteri, 3/4-10 kierrekoko | CG8MEM 41VA29

FABORY U16250.075.0001 Siipimutteri, 3/4-10 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG8MEM Malli: U16250.075.0001Ristiviite: 41VA29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.31 - 1.44 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli2.62 - 2.76 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0774
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16250.075.0001 Siipimutteri, 3/4-10 kierrekoko
€7.60 / yksikkö