Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11400.062.0212 Kytkinmutteri, teräsluokka 2, oikeakätinen, 2-1/8 tuuman pituus,, 2PK | CD2KVH 41JZ40

FABORY U11400.062.0212 Kytkinmutteri, teräsluokka 2, oikea käsi, 2-1/8 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: CD2KVH Malli: U11400.062.0212Ristiviite: 41JZ40
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
€4.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pituus2.125 "
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11400.062.0212 Kytkinmutteri, teräsluokka 2, oikea käsi, 2-1/8 tuumaa, 2PK
€4.29 /pakkaus