Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08440.062.0175 Tornipultti, 5/8-11 kierrekoko, 10PK | CG8LKT 41MC07

FABORY U08440.062.0175 tornipultti, 5/8-11 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8LKT Malli: U08440.062.0175Ristiviite: 41MC07 / 167F16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pää Dia.15 / 16 "
Pään korkeus27 / 64 "
Pituus1 3 / 4 "
Rockwellin kovuusHRB 80-100
StandardiASTM A394
Rakennepultin tyyppiTornipultti
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9297
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08440.062.0175 tornipultti, 5/8-11 kierrekoko, 10PK
€17.88 /pakkaus