Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07567.031.0075 Socket Flat Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGL 41MG87

FABORY U07567.031.0075 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko 5/16-24, seosteräslaatu, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8LGL Malli: U07567.031.0075Ristiviite: 41MG87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Min. Vetolujuus144 ksi
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusHRC39 - HRC44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8136
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07567.031.0075 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko 5/16-24, seosteräslaatu, 100 PK
€62.46 /pakkaus