Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07567.025.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGJ 41MG85

FABORY U07567.025.0150 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-28, seosteräslaatu, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8LGJ Malli: U07567.025.0150Ristiviite: 41MG85
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
€77.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 2 "
Min. Vetolujuus144 ksi
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusHRC39 - HRC44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8433
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07567.025.0150 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-28, seosteräslaatu, 100PK
€77.91 /pakkaus