Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07151.062.0150 Pistorasiaruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 10PK | CG8LFT 22TZ17

FABORY U07151.062.0150 kantapääruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8LFT Malli: U07151.062.0150Ristiviite: 22TZ17 / 42JG37
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
€50.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.1"
Pään korkeus0.625 "
Head TypePainike
Pituus1 1 / 2 "
Min. Vetolujuus135,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6588
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07151.062.0150 kantapääruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 10PK
€50.74 /pakkaus