Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07041.019.0025 Kantaruuvi, 1/4 tuuman pituus, #10-32 kierrekoko, seosteräslaatu, 100PK | CG8LCJ 41UA23

FABORY U07041.019.0025 kantapääruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kierrekoko #10-32, seosteräslaatu, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8LCJ Malli: U07041.019.0025Ristiviite: 41UA23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.3125 "
Pään korkeus0.1875 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 / 4 "
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2182
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07041.019.0025 kantapääruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kierrekoko #10-32, seosteräslaatu, 100 PK
€30.37 /pakkaus