Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07001.037.0050 Pistorasiaruuvi, 1/2 tuuman pituus, 3/8-16 kierrekoko, seosteräslaatu, 50PK | CG8LCG 22TW20

FABORY U07001.037.0050 kantapään ruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8LCG Malli: U07001.037.0050Ristiviite: 22TW20 / 42JA45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.5625 "
Pään korkeus0.375 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus1 / 2 "
Min. Vetolujuus170,000 psi
Min. Kierteen pituus1 / 2 vuonna
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8878
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07001.037.0050 kantapään ruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 50 PK
€31.34 /pakkaus