Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07000.043.0700 kantapääruuvi, pituus 7 tuumaa, kierrekoko 7/16-14, seosteräslaatu, 5PK | CG8LCD 54FV54

FABORY U07000.043.0700 kantapääruuvi, 7 tuuman pituus, 7/16-14 kierrekoko, seosteräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8LCD Malli: U07000.043.0700Ristiviite: 54FV54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.6563 "
Pään korkeus0.4375 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus7"
Min. Vetolujuus170,000 psi
Min. Kierteen pituus7 vuonna
Rockwellin kovuusC39 - C34
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.7 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7888
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07000.043.0700 kantapääruuvi, 7 tuuman pituus, 7/16-14 kierrekoko, seosteräslaatu, 5PK
€67.06 /pakkaus