Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04170.037.0300 Kierrepultti, 3/8-24 kierrekoko, 8 luokka, 25PK | CG8KZK 30Z874

FABORY U04170.037.0300 Kierrepultti, 3/8-24 kierrekoko, 8 luokka, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8KZK Malli: U04170.037.0300Ristiviite: 30Z874 / 167F92

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys0.5625 "
Pituus3 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0368
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04170.037.0300 Kierrepultti, 3/8-24 kierrekoko, 8 luokka, 25 PK
€61.29 /pakkaus