Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.100.0450 Raskas kuusiopultti, 1-8 kierrekoko, A307B, 5PK | CG8KPN 41JV04

FABORY U04000.100.0450 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1-8, luokka A307B, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8KPN Malli: U04000.100.0450Ristiviite: 41JV04 / 178D32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus43 / 64 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 5 / 8 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus4 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3512
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.100.0450 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1-8, luokka A307B, 5PK
€57.32 /pakkaus