Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.100.0350 Heavy Hex Bolt, 1-8 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8KPL 41JV02

FABORY U04000.100.0350 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1-8, luokka A307B, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8KPL Malli: U04000.100.0350Ristiviite: 41JV02 / 178D30

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus43 / 64 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 5 / 8 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus3 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7558
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.100.0350 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1-8, luokka A307B, 5PK
€43.02 /pakkaus