Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.087.0200 Raskas kuusiopultti, 7/8-9 kierrekoko, A307B, 5PK | CG8KNW 41JU87

FABORY U04000.087.0200 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 7/8-9, luokka A307B, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8KNW Malli: U04000.087.0200Ristiviite: 41JU87 / 178D16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus37 / 64 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 7 / 16 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus2 "
Min. Kierteen pituus2 vuonna
Rockwellin kovuusB69 - B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3928
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.087.0200 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 7/8-9, luokka A307B, 5PK
€23.02 /pakkaus