Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.075.0300 Raskas kuusiopultti, 3/4-10 kierrekoko, A307B, 10PK | CG8KNN 41JU80

FABORY U04000.075.0300 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 3/4-10, luokka A307B, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8KNN Malli: U04000.075.0300Ristiviite: 41JU80 / 178D09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 1 / 4 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5713
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.075.0300 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 3/4-10, luokka A307B, 10PK
€36.47 /pakkaus