Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.062.0175 Raskas kuusiopultti, 5/8-11 kierrekoko, A307B, 10PK | CG8KMU 41JU62

FABORY U04000.062.0175 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 5/8-11, luokka A307B, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8KMU Malli: U04000.062.0175Ristiviite: 41JU62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 1 / 16 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus1 3 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusB69 - B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0706
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.062.0175 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 5/8-11, luokka A307B, 10PK
€19.61 /pakkaus