Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01210.062.0350 Kuusiokoloruuvi, luokka 5, 5/8-11 tuumaa, teräs, sinkitty pinta, 5 pk | CD3XFX 41UE46

FABORY U01210.062.0350 kuusiokoloruuvi, luokka 5, 5/8-11 tuumaa, teräs, sinkitty pinta, 5 pk

Varastossa
Tuote: CD3XFX Malli: U01210.062.0350Ristiviite: 41UE46

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€27.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus3.5 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
TyyliTäysin kierretty
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7488

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01210.062.0350 kuusiokoloruuvi, luokka 5, 5/8-11 tuumaa, teräs, sinkitty pinta, 5 pk
€27.92 /pakkaus