Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01210.050.0300 kuusiokoloruuvi, 1/2-13 kierrekoko, teräs, sinkitty pinta, 10 pk | CD3VQH 41UE27

FABORY U01210.050.0300 kuusiokoloruuvi, 1/2-13 kierrekoko, teräs, sinkitty pinta, 10 pk

Varastossa
Tuote: CD3VQH Malli: U01210.050.0300Ristiviite: 41UE27

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€16.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus3"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
TyyliTäysin kierretty
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7992

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01210.050.0300 kuusiokoloruuvi, 1/2-13 kierrekoko, teräs, sinkitty pinta, 10 pk
€16.47 /pakkaus