Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01036.062.0250 Aurapultti, kierrekoko 5/8-11 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, hiiliteräs, 5PK | CG8JYG 41TU05

FABORY U01036.062.0250 Aurapultti, kierrekoko 5/8-11 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8JYG Malli: U01036.062.0250Ristiviite: 41TU05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.1.147 "
Pään tyylikartioupotetut
Head TypeTasainen
Pituus2-1 / 2 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.625 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01036.062.0250 Aurapultti, kierrekoko 5/8-11 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, hiiliteräs, 5PK
€17.04 /pakkaus