Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY N04100.037.0225 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 25PK | CG8JTX 54FW03

FABORY N04100.037.0225 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8JTX Malli: N04100.037.0225Ristiviite: 54FW03

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus2 1 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusHRC33 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8978
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY N04100.037.0225 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 25PK
€22.09 /pakkaus