Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67150.050.0030 kierrerullaruuvi, pituus 30 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG8JTN Malli: M67150.050.0030Ristiviite: 54FV48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.8 mm
Pään korkeus3.4 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus30 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiKierre Rolling Pozidriv (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4139
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67150.050.0030 kierrerullaruuvi, pituus 30 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK
€486.60 /pakkaus