Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67150.040.0008 kierrerullaruuvi, pituus 8 mm, kotelokarkaistu teräs, M4 X 0.70 mm kierrekoko, 500 PK | CG8JTD 54FV39

FABORY M67150.040.0008 kierrerullaruuvi, pituus 8 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M4 X 0.70 mm, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG8JTD Malli: M67150.040.0008Ristiviite: 54FV39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.7.0 mm
Pään korkeus2.7 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus8"
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4 x 0.7
TyyppiKierre Rolling Pozidriv (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8086
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67150.040.0008 kierrerullaruuvi, pituus 8 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M4 X 0.70 mm, 500 PK
€222.92 /pakkaus