Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67150.030.0006 kierrerullaruuvi, pituus 6 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M3 X 0.50 mm, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRW Malli: M67150.030.0006Ristiviite: 54FV32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko1.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.5.3 mm
Pään korkeus2.0 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM3 x 0.5
TyyppiKierre Rolling Pozidriv (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3524
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67150.030.0006 kierrerullaruuvi, pituus 6 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M3 X 0.50 mm, 500 PK
€254.63 /pakkaus