Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67010.040.0006 Kierrerullaruuvi, pituus 6 mm, kotelokarkaistu teräs, M4 X 0.70 mm kierrekoko, 500 PK | CG8JRH 54FV20

FABORY M67010.040.0006 kierrerullaruuvi, pituus 6 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M4 X 0.70 mm, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRH Malli: M67010.040.0006Ristiviite: 54FV20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko7.0mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.9 mm
Pään korkeus3.5 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4 x 0.7
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8037
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67010.040.0006 kierrerullaruuvi, pituus 6 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M4 X 0.70 mm, 500 PK
€170.98 /pakkaus