Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55580.015.0008 Dowel Pin, 1.5mm Nominal Dia., A4 Grade, 1.5mm Pin Dia., 10PK | CG8JGX 41KT72

FABORY M55580.015.0008 tapitappi, nimellishalkaisija 1.5 mm, A4-luokka, 1.5 mm tappi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8JGX Malli: M55580.015.0008Ristiviite: 41KT72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pituus8mm
Nimellishalkaisija1.5 mm
Pin Dia.1.5 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD7
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55580.015.0008 tapitappi, nimellishalkaisija 1.5 mm, A4-luokka, 1.5 mm tappi, 10PK
€6.54 /pakkaus