Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON C320KGS4 Freedom-tarvike, apukosketin, Käynnistimessä ja kontaktoreissa, 2Ei koskettimia | BJ8BWC

EATON C320KGS4 Freedom-lisävaruste, apukosketin, käytetty käynnistimessä ja kontaktoreissa, 2 ei koskettimia

Varastossa
Tuote: BJ8BWC Malli: C320KGS4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON Z-IHK-NA katkaisija, apukosketinmoduuli, Faz-Na tai Faz-Rt katkaisijat | AF6MKB 19YG90 Z-IHK-NA6€58.30
EATON A1X5RPK Apukosketin Nd 1200 Amp 600vac | AG8LDA A1X5RPK1200A€234.08
Tarjouspyyntö
EATON A2X5LPK apukosketin Nd 1200 ampeeri 600vac | AG8LGD A2X5LPK1200A-
Tarjouspyyntö
EATON A2X5RPK apukosketin Nd 1200 ampeeri 600vac | AG8LGE A2X5RPK1200A-
Tarjouspyyntö
EATON W04 Freedom Nema apukosketin, sidospisteet, 4Nc koskettimet | BH7XPC W04-€1,274.62
Tarjouspyyntö
EATON W13 apukoskettimet ja liitoskohdat | BH7XPF W13-€42.69
EATON W11T apukoskettimet ja liitoskohdat | BH7XPL W11T-€1,274.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C320KGS4 Freedom-lisävaruste, apukosketin, käytetty käynnistimessä ja kontaktoreissa, 2 ei koskettimia
€69.64 / yksikkö